カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(560)
- 神保電器(284)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(66)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(40)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- エレコム(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット トリプル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力A C 1 0 0 V 95VA
アドバンスシリーズ ホーム保安灯専用埋込
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A、125V、AC
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力320VA AC100V 適合LED専用
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート3連用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
RS PRO フェースプレート 2極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 1極
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 2極
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェースプレート 1極
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
埋込USB給電用コンセント用プレート 新金属製
アメリカン電機¥499税込¥5491個5日以内出荷1ヶ口の埋込USBコンセント(A100W, A100SB)を設置する際に最適な、1ヶ口の専用プレートです。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。質量(g)30備考プレートねじ付難燃性UL94 V-0
埋込USB給電用コンセント用プレート 新金属製
アメリカン電機¥499税込¥5491個5日以内出荷2ヶ口の埋込USBコンセント(A200W, A200B, A210W, A210G)を設置する際に最適な、3ヶ口の専用プレートです。(A200W, A200Bを設置する際には、開いたスペースにブランクチップをご利用ください)。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。質量(g)26備考プレートねじ付難燃性UL94 V-0
埋込USB給電用コンセント用取付枠
アメリカン電機¥119税込¥1311個5日以内出荷各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。材質樹脂質量(g)12
床埋設フラット型インナーコンセント フロアープレート
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設用途タイルカーペット仕上専用付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状2連接穴用
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 9コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状9コ用
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 6コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状6コ用
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 5コ用(3コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 4コ用(3コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 12コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状12コ用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート(2連接穴+3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状2連接穴+3コ用