絞り込み
プレート形状
プレート形状
3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)
プレート形状
3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)
プレート形状
3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)
プレート形状
3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)
プレート形状
3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)
プレート形状
3連9コ用(36)
プレート形状
4連12コ用(20)
プレート形状
5連15コ用(11)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,219件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
  • ホームエレガンスプレート 1連用 Φ35.5 神保電器

    ホームエレガンスプレート 1連用 Φ35.5

    神保電器
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • ニューメタルプレート 角形ノズルプレート 1連用 神保電器

    ニューメタルプレート 角形ノズルプレート 1連用

    神保電器
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付枠付
  • エレガンス機器用プレート 1コ用 神保電器

    エレガンス機器用プレート 1コ用

    神保電器
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • エレガンスミニプレート 専用取付枠2コ用 神保電器

    エレガンスミニプレート 専用取付枠2コ用

    神保電器
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9697-35
  • エレガンスミニプレート 角形 2コ用 神保電器

    エレガンスミニプレート 角形 2コ用

    神保電器(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • 1連3個用 (マーク付片切スイッチ&コンセント&アースターミナル) 神保電器

    1連3個用 (マーク付片切スイッチ&コンセント&アースターミナル)

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
  • MLエレガントプレート9コ用 明工社

    MLエレガントプレート9コ用

    明工社
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状3連9コ用
  • MLエレガントプレート1コ用 明工社

    MLエレガントプレート1コ用

    明工社
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状1連1コ用
  • ポリブッシュ Panasonic(パナソニック)

    ポリブッシュ

    Panasonic(パナソニック)
    36税込40
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレングレー
  • コンセントプレート 穴無し 南電機

    コンセントプレート 穴無し

    南電機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    パナソニック コスモシリーズ ワイド21 コンセントプレート 1コ用です。ワイド21コンセントモジュールの仕上げプレートとして使用します。
    ベージュタイプコンセントプレートシリーズコスモシリーズワイド21コンセント個数1
  • コンセント用カバー TERADA(寺田電機製作所)

    コンセント用カバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。IPX3の防水性能。防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。
    付属品カギ(RDS-T201key)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33鍵の有無
  • 防雨入線カバー(露出・埋込両用)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー(露出・埋込両用)(ブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    TV線・電話栓・LANケーブルなどを屋外から屋内に引き込む際の雨水侵入対策用カバー。露出配線・埋込配線の両方に対応します。
    材質特殊ABS(AAS)形状露出・埋込両用ブラウンタイプ防雨入線カバー
  • ステンプレートブランク3個用 アメリカン電機

    ステンプレートブランク3個用

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレートです。硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製です。
    仕様3ヶ用ボックス用、ボックス取付ピッチ: 83.5材質ブランクプレート ステンレス製
  • 防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製) エスコ

    防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    4日以内出荷
    防滴プレート(コンセント2個用)。取付枠付き。サイズ:75×132×10.8(T)mm(※厚み(T)は、取付枠裏面からの寸法)。
    材質アルミダイカスト防塵・防滴IPX3
  • 鍵付セキュリティカバー 神保電器

    鍵付セキュリティカバー

    神保電器
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • 浅型露出ボックス2連用 神保電器

    浅型露出ボックス2連用

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
  • 引込カバー 神保電器

    引込カバー

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 平塗白カバー 1口取付ボス付 神保電器

    平塗白カバー 1口取付ボス付

    神保電器
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
  • 入線カバー 神保電器

    入線カバー

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイントボックス3個穴 神保電器

    ジョイントボックス3個穴

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイントボックス1個穴 神保電器

    ジョイントボックス1個穴

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 簡易耐火プレート 神保電器

    簡易耐火プレート

    神保電器
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイドスリム マーク付 神保電器

    Jワイドスリム マーク付

    神保電器
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    トリプル マーク付
  • Jワイドスリム マーク付 神保電器

    Jワイドスリム マーク付

    神保電器
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    シングル マーク付
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    コンセントボックスのカバープレートです。
    品名なし
  • 機器用コンセントプレート 東芝ライテック

    機器用コンセントプレート

    東芝ライテック
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭などにおすすめします。
  • 接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。なし
  • プレート用ネジ 東芝ライテック

    プレート用ネジ

    東芝ライテック
    1,798税込1,978
    1個
    46日以内出荷
  • プレート3個用(KU) 東芝ライテック

    プレート3個用(KU)

    東芝ライテック
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • プレート1連用(KU) 東芝ライテック

    プレート1連用(KU)

    東芝ライテック
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • ダブルコンセント 東芝ライテック

    ダブルコンセント

    東芝ライテック
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。なし
  • オプションリニューアルプレート 東芝ライテック

    オプションリニューアルプレート

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
    用途吊ボルト専用材質枠/鋼板枠/バージンホワイト
  • オプションリニューアルプレート 東芝ライテック

    オプションリニューアルプレート

    東芝ライテック
    3,798税込4,178
    1個
    46日以内出荷
    リニューアルプレートとの組合せにより、既設の埋込穴への対応が可能です。
    材質本体/鋼板、枠/鋼板幅(mm)Φ145寸法(mm)Φ145×高108枠/バージンホワイト埋め込み寸法(mm)125
  • オプションリニューアルプレート 東芝ライテック

    オプションリニューアルプレート

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。簡単にLEDユニットを交換できる設計です。光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。
    備考LEDダウンライト本体別カテゴリー高天井用ダウンライト
  • USB給電用タイプCコンセント 東芝ライテック

    USB給電用タイプCコンセント

    東芝ライテック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
  • USB給電用コンセント 東芝ライテック

    USB給電用コンセント

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
  • LAN用モジューラーコンセント 東芝ライテック

    LAN用モジューラーコンセント

    東芝ライテック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    ニューホワイト
コンセントプレート