カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(36)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(560)
- 神保電器(284)
- LAMP(スガツネ工業)(85)
- エスコ(66)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(40)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- エレコム(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- RS PRO(4)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力4A 100V AC 適合LED専用
アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 3連用取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 1連用取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 7コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
防雨シート(ケーブル用)
未来工業¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂色黒
コンセント
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE色ブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 1コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴+3コ用
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥83税込¥911個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個3日以内出荷用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質鋼仕上クロメート処理(三価)