112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
防滴プレート(カギなし) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(カギなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)クリームグレー
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)スマート防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
フルカラーガードプレート(カギ付) Panasonic(パナソニック)フルカラーガードプレート(カギ付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
フルカラー金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
フルカラー金属防滴プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー金属防滴プレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プレート金属防滴プレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃
フルカラー薄型金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形幅(mm)60高さ(mm)90奥行(mm)30.5
スマート防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)スマート防雨引込カバー(露出取付形)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマート小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)スマート小形防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(3コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機防水シーロックプレート大丸穴アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5 明工社ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5明工社(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し径(Φmm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5 明工社ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5明工社(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
防滴プレート オーム電機防滴プレートオーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途屋外のコンセントやスイッチに
キーロック付防滴プレート 東芝ライテックキーロック付防滴プレート東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
防雨形入線カバー 東芝ライテック防雨形入線カバー東芝ライテック
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ防雨形(IPX3)
防滴プレート(金属製) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(金属製)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様取付枠付メタリックグレー
防滴プレート 東芝ライテック防滴プレート東芝ライテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品絶縁アダプター付サポート付
コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機コネクタボディ用防水カバーアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー耐熱温度(℃)70(1時間放置)使用周囲温度(℃)-10~40使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)防水性JIS C 0920 IPX3適合
防滴プレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(樹脂製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様取付枠付クリームグレープレート防滴プレート開口角(°)165(最大)
防雨スイッチプレート Panasonic(パナソニック)防雨スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クリームグレータイプ1連用プレート防雨スイッチプレート
ML防滴プレート 明工社ML防滴プレート明工社(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
キー付ロック付金属防滴プレート 東芝ライテックキー付ロック付金属防滴プレート東芝ライテック(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品絶縁サポート、専用キー 2本寸法(mm)79×132
防水形プレート1個用 アメリカン電機防水形プレート1個用アメリカン電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
機器用モールボックス 神保電器機器用モールボックス神保電器
559税込615
1個
3日以内出荷
2口用
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
W701用  防水丸蓋 アメリカン電機W701用 防水丸蓋アメリカン電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ガードプレート(金属製) Panasonic(パナソニック)ガードプレート(金属製)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メタリックグレー
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
MLキー付防滴プレート 明工社MLキー付防滴プレート明工社
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー付RoHS指令(10物質対応)対応
防水シーロックプレート小丸穴 アメリカン電機防水シーロックプレート小丸穴アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防水シーロックプレート 複式 アメリカン電機防水シーロックプレート 複式アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
平塗白カバー 2口取付ボス付 神保電器平塗白カバー 2口取付ボス付神保電器
619税込681
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

防水プレート