カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(557)
- 神保電器(224)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(59)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- パナソニック電工(5)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト

SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1枚当日出荷から5日以内出荷材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用
アメリカン電機(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から8日以内出荷プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(1連用)(取付枠付)
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチプレート ステンレス 3個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
スイッチプレート 真鍮
オーム電機(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。付属品ネジ
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
SO-STYLE ミニプレート
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5
明工社(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無し径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から5日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4