カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
材質
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(558)
- 神保電器(225)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(58)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト

SO-STYLE プレート9コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5
明工社(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無し径(Φmm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ML新金属コンセント用プレート
明工社(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチプレート 木目調B 2個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
コスモシリーズワイド21 カバープレート 取付枠付 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプラウンド種類カバープレート(取付枠付)2連用
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。質量(g)7.4
フロアコンスクエアLフロアプレート
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4