カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(557)
- 神保電器(224)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(58)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- パナソニック電工(5)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト

マルチフロアコン プレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能材質樹脂製
フルカラーモダンプレート
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)6日以内出荷パナソニックフルカラーシリーズに対応する6個分の器具を収納できるモダンプレートです。材質ABS色ミルキーホワイトタイプモダンプレートコンセント個数6
6形抜止接地コンセント
東芝ライテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
ファッションプレート ウサギ 2口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
埋込みプレート 1連 ブランク用 白
オーム電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用色ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類スイッチプレート2連用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットブラック種類スイッチプレート1連用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
Sプレート用防気パッキン(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用取付プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです用途床用配線器具材質鋼板製ねじピッチ(mm)59
セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥629~税込¥692~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLEプレート2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷SO-STYLEプレート2連接穴用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)