絞り込み
ブランド
  • トライト
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(20,592)
  • ENDO(遠藤照明)(6,670)
  • 三菱電機(3,158)
  • ODELIC(オーデリック)(3,055)
  • コイズミ(小泉成器)(2,356)
  • 東芝ライテック(1,863)
  • DAIKO(大光電機)(1,633)
  • 岩崎電気(934)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(420)
  • 日立(383)
  • DNライティング(300)
  • アイリスオーヤマ(289)
  • オーム電機(274)
  • 山田照明(248)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(214)
  • HotaluX(ホタルクス)(210)
  • ハーフェレ(197)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(165)
  • TOKISTAR(154)
光色
  • その他(5)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(1)
  • 温白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 90~242(4)
  • 100(3)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライトLEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000トライト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライトLEDシームレス照明用 パワーコード先バラトライト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム電源(V)AC100~200
LEDシームレス照明用 延長コード トライトLEDシームレス照明用 延長コードトライト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライトトライト LEDシームレス照明色温度6500Kトライト
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500
LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライトLEDシームレス照明用 延長コードL200トライト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,198税込6,818
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
LEDテープライト 16.6mmP トライトLEDテープライト 16.6mmPトライト
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷
材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDイルミネーション用 整流器 黒 トライトLEDイルミネーション用 整流器 黒トライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2
LEDモジュール Viewmo100 トライトLEDモジュール Viewmo100トライト
9,998税込10,998
1本
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LEDウォールウォッシャー トライトLEDウォールウォッシャートライト
119,800税込131,780
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LED調光仕様シームレス 延長コード トライトLED調光仕様シームレス 延長コードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード トライトLED調光仕様シームレス パワーコードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内専用
LEDテープライト ACアダプター付 トライトLEDテープライト ACアダプター付トライト
32,980税込36,278
1本
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmPトライト
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48
LEDテープライトスイッチング電源 トライトLEDテープライトスイッチング電源トライト
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ニッケルメッキ鋼鈑シルバー
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色 トライトLEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色トライト
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライトトライト LEDシームレス照明光源色:青トライト
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5光源色
LEDイルミネーション トライトLEDイルミネーショントライト
8,398税込9,238
1本
当日出荷
IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション消費電力(W)3材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色LED使用数(個)100
LEDテープライト Viewdi Plus トライトLEDテープライト Viewdi Plusトライト
取扱い終了
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明にセット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個材質チューブ:オレフィン系エラストマー長さ(mm)5000幅(mm)13.6全長(mm)5200高さ(mm)4.5質量(g)180タイプACアダプター付電源(V)AC100/200電圧(V)入力:AC100、出力:DC24消費電力(W)36/100Vコード長さ(m)0.2(入力リード線)色(本体)標準消費電力料金(円/h)0.97
LEDテープライト トライトLEDテープライトトライト
取扱い終了
トラスコ品番200-3355
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット トライトLEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セットトライト
取扱い終了
無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9844材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)88電源(V)DC12コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)88
LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット トライトLEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セットトライト
取扱い終了
無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
トラスコ品番148-9845材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)88電源(V)DC12コード長さ(m)0.2色温度(K)6500/2200明るさ(Lm)5709均等荷重(g)88
LEDテープライト 3M巻 トライトLEDテープライト 3M巻トライト
取扱い終了
防滴仕様です。(IP65) 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。 超軽量及び幅がL10のため狭い箇所に取付可能です。
用途テープライト、間接照明、アクセント照明付属品取付けクリップ9個材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6乳白色電源(V)DC12コード長さ(m)(入力部)0.2均等荷重(kg)0.48
DC12V用スイッチング電源 トライトDC12V用スイッチング電源トライト
取扱い終了
DC12V用スイッチング電源です。
用途DC12V用スイッチング電源材質亜鉛メッキ鋼板シルバーコード長さ(m)(入力部)0.45保護等級IP65
照明器具