43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色電球色 光束(Lm)1270 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時) 消費電力(W)32.5 光源色昼白色 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時) 消費電力(W)32.5 光源色昼白色 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色電球色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 消費電力(W)43 光源色昼白色 光束(Lm)6700 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)21.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3100 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色昼白色 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)43.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)6700 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時) 消費電力(W)16.7 光源色昼白色 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1540 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)13.6(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)2000 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)24.9(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3890 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時) 消費電力(W)16.7 光源色昼白色 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時) 消費電力(W)21 光源色昼白色 光束(Lm)3100 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 消費電力(W)43 光源色昼白色 光束(Lm)6700 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.0(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色電球色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色電球色 光束(Lm)1270 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 消費電力(W)13.6 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 消費電力(W)13.6 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 機能段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)3000 定格光束(Lm)2090 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 グリーン購入法適合 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時) 光色電球色 保証期間5年 保護等級IP23 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 定格光束(Lm)2430 保証期間5年 グリーン購入法適合 定格固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)16.7 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz 仕様定格:固定出力・段調光機能付 消費電力(W)30.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4850 明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプトラフタイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ片反射笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)