照明器具 :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)AC100 タイプ屋内仕様 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798 税込8,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
1個
8,498 税込9,348
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DNライティングTB3-LED用電源コード
エコ商品
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具間の延長コード。
定格125V/5A 連結数10灯まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング電源コード
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A 品種3P継源コード
1個
4,498 税込4,948
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNライティングブラケットフック
LEDたなライト用 ブラケットの前面に取り付ける場合に使用します
品種ブラケットフック
1個
949 税込1,044
19日以内出荷

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 高出力 サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
1個
9,298 税込10,228
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング直流電源装置
LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)0.17 容量36VA 品種直流電源装置 使用場所屋内 入力電圧AC100V 調光の可否非調光
1個
4,598 税込5,058
19日以内出荷

DNライティング調光信号渡りコード
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A 品種調光信号渡りコード
1個
669 税込736
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング樹脂レール
直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティング取付クリップ
フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
1箱(5個)
579 税込637
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングエコラインランプ
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
1個
6,398 税込7,038
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
2,198 税込2,418
19日以内出荷

スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
1個
329 税込362
19日以内出荷

DNライティング電源コード
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A 品種3P電源コード
1個
4,698 税込5,168
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング連結金具
TRIMLINE専用吊りパーツ 1面発光器具を連結する際に使用します 器具内部で連結します
品種連結金具
1個
4,198 税込4,618
19日以内出荷

DNライティング落下防止サドル 2個入
上向き・下向き取付可能
品種SCF落下防止サドル
1個
789 税込868
19日以内出荷

DNライティング片切りコード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500 定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
1,498 税込1,648
19日以内出荷

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000 質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種接続コード
1個
2,198 税込2,418
19日以内出荷

DNライティング渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
939 税込1,033
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
999 税込1,099
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 電源コード付き TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷

直付け用 電源コード付き 吊りの機能はありません TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊り具・ボックス
1個
11,980 税込13,178
19日以内出荷

AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A 品種接続ケーブル
1個
1,898 税込2,088
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング電源コード
MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
定格AC125V・12A 品種MKコンセント用継線コード
1個
3,698 税込4,068
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティング直流電源装置
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9 品種直流電源装置 使用場所屋内・軒下 調光率(%)PWM制御3%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷

DNライティング接続コード
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
3,500 税込3,850
19日以内出荷

DNライティング接続ケーブル
直流電源装置とLEDモジュール の接続に使用します
長さ(mm)5000 品種接続ケーブル
1個
9,598 税込10,558
19日以内出荷

DNライティング什器コンセント
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63 定格電圧AC250V 品種MKコンセント 定格電流(A)12
1個
3,898 税込4,288
19日以内出荷

DNライティング樹脂サドル
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
品種樹脂サドル
1箱(5個)
1,098 税込1,208
19日以内出荷

DNライティング曲がりアルミレール
曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXCT-LED用 モジュールホルダー付
長さ(mm)1000 品種曲がりアルミレール
1個
6,898 税込7,588
19日以内出荷

マルチカバーシステム専用構成部品
品種マルチカバーシステム
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 取付け角度20°または25°に調整できる金具
品種マグネット受け斜め金具
1箱(3個)
899 税込989
19日以内出荷

DNライティングマイクロルーバー
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能
品種マイクロルーバー
1個
499 税込549
19日以内出荷

DNライティングジョイント
プロファイルシステムPFSH専用構成部品 ハウジングを連結する場合に使用します
品種ジョイント
1個
2,498 税込2,748
19日以内出荷

DNライティングサドル
アルミレール(低背タイプ)に取付穴を開けない場合に使用します アルミレールTR-FXYL用 アルミレールTR-FXYL50A用 アルミレールTR-FXYSL1000C用 アルミレールTR-FXYTL1000C用
品種アルミレール低背タイプ用固定金具
1箱(5個)
949 税込1,044
19日以内出荷

DNライティングサイドキャップ
プロファイルシステムPFS2専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ コネクタ用のノックアウト付き
品種サイドキャップ
1箱(2個)
1,198 税込1,318
19日以内出荷