7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棚段数」から絞り込む
2(3)
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
用途ホコリの侵入防止に。 表面抵抗値(Ω)106
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付 材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性(表面抵抗値10[[*4]]~10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。
用途電子部品等の保護、輸送。 トラスコ品番272-9750 材質/仕上導電PP 質量(g)340 外寸(mm)530×366×18 折りたたみ時高さ(mm)86
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)(上段、下段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)