絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 2.63~4.6(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(6)
- 14(9)
- 15(8)
- 16(12)
- 17(11)
- 18(13)
- 19(12)
- 20(13)
- 21(12)
- 22(12)
- 23(1)
- 24(1)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・RS PRO・TRUSCO・冨士端子工業・東洋技研・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・明工社・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ワイドミュラー・ユーボン
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥519~税込¥571~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65色赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から41日以内出荷端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
絶縁被覆付圧着端子棒形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
細線用棒型圧着端子
ユーボン¥879~税込¥967~1袋(100個)ほか当日出荷用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
2本接続用フェルール TAWシリーズ
東洋技研¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
明工社¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本種類絶縁付圧着端子端子形状棒形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(青)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)
冨士端子工業¥52~税込¥57~1個3日以内出荷制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。色赤l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁カバー付フェルール
ワイドミュラー¥10税込¥111個当日出荷長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(500個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド
RS PRO¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウド
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(500個)7日以内出荷RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 6AWG 16mm2 6AWG 16mm2 アンシュラウド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズmm2 Max = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG適合電線サイズAWG Max = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 8AWG 10mm2 8AWG 10mm2 アンシュラウド
RS PRO¥48,980税込¥53,8781袋(500個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズmm2 Max = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG適合電線サイズAWG Max = 8AWGピン径 = 4.3mmピン長さ = 14mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(赤)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子


























![[TC形] 絶縁圧着端子(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-04.jpg)













![[TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526443-220412-02.jpg)
![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
![[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526364-260615-02.jpg)

![0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920404-180219-02.jpg)