絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(14)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(3)
- 800~900未満(5)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(5)
- 1400~1600未満(4)
- 1800~2000未満(4)
- 2000~3000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(58)
- スタック・アンド・オプティーク(23)
- アキレス(18)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- TRUSCO(10)
- スタック(7)
- アズワン(5)
- DESCO(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- ケンエー(4)
- ホーザン(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- サンハヤト(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 石井ブラシ産業(2)
- ケニス(2)
- 野宮産業(2)
- シシド静電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
除電ブラシとは、静電気の発生を抑えるために使用するブラシのことです。静電気の発生を抑えて空気中のホコリやチリなどが付着しないようにしたり、電撃などの事故が起こるのを防止できたりします。素材にはいろいろあり、馬毛やナイロンなどの繊維でできたものから、アルミテープなど柔軟性の高い金属でできたものなどが存在。使用する材質によって使い分けることが可能です。電子機器のプリント基板の清掃や、印刷工場、フィルム工場など静電気の発生を防ぎたい現場で活躍します。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(12)
120~140未満(9)
160~180未満(8)
180~200未満(14)
200~220未満(13)
220~240未満(10)
260~280未満(6)
280~300未満(6)
300~350未満(10)
1000~1200未満(10)
全長(mm)をもっと見る

静電気除去ブラシ
(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)木材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
エンジニアスケルトンバッグ
アズピュア(アズワン)¥4,298~税込¥4,728~1個欠品中帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)3
基板専用クリーンブラシ
サンハヤト(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!仕様2行植トラスコ品番816-3415毛丈(mm)14毛材天然馬毛材質(柄部)竹毛幅(mm)35サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ
日本バイリーン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
自己放電ブラシ
シムコ(SIMCO)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。用途幅広くご使用頂けます。電極寸法(mm)長さ/10本体寸法(mm)長さ300穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電ブラシ
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
静電気除去ブラシ ハンド型
(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。材質(柄部)木材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
コンパクト除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)
スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
グランドコード付除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ストロングカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電ブラシペンタイプ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
静電気除去ブラシ パイプ筆
クロダブラシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム質量(g)14毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mmアズワン品番4-4306-01
静電気除去ブラシ
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
静電気除去丸型ブラシ
野宮産業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。材質ABS樹脂線径(Φmm)0.07材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
クシ型静電気除去ブラシ
石井ブラシ産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04毛丈(mm)50材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cm
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,349~税込¥2,584~1個3日以内出荷プリント基板等の製造過程で付着する塵・ホコリ等の異物除去や、静電気除去に使用できます。
除電ブラシ ハードA-1
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
除電ブラシ ソフトm
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4091全長(mm)295材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ
スタック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
帯電防止剤 エレナックス 中性タイプ
ニイタカ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷静電気の発生を防止しホコリの付着などを低減させます。中性タイプのため、水が使える様々な場所の静電気防止に適しています。ベトつかないため、カーペット等に使用しても汚れにくいです。
静電防止剤 ドライエックス EF
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
静電気防止ブラシ バランスディッシュ・電子天秤用
LLG Labware¥2,390税込¥2,6291本当日出荷バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。 静電気発生を防止するブラシです。材質ブラシ/人工毛、柄/木全長(mm)190アズワン品番4-4763-01
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
スタック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547