絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 除電ブラシ

189件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 除電ブレード 矢崎化工

    除電ブレード

    矢崎化工
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    当日出荷
  • 除電ブラシ ホーザン

    除電ブラシ

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
    トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    導電性樹脂柄ハケ型ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
    用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • 静電気除去ブラシ S10 TGK(東京硝子器械)

    静電気除去ブラシ S10

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様静電気除去用毛丈(mm)10
  • 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト)

    静電クリーニングブラシ 2way

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。
    材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
  • アモルファス除電ブラシ ノーブランド

    アモルファス除電ブラシ

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。
    仕様繊度(D):981、繊維束(F):45材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060)全長(mm)300引張強度450g/1F耐熱温度(℃)500表面抵抗値(Ωcm)10/4線径(μm)20
  • 静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去マット

    スタック・アンド・オプティーク
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
    材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
  • コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ) スタック

    コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)

    スタック
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
    用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
  • 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×35
  • 7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
  • 静電気除去ブラシ STACシリーズ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ STACシリーズ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。 長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
    タイプハケ型線径(Φmm)0.07材質(柄部)材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
  • 除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ TRUSCO

    除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維毛丈(mm)40
  • ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    スタック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)280質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)

    スタック・アンド・オプティーク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
    用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • 除電ブラシ ソフト製図払イ TRUSCO

    除電ブラシ ソフト製図払イ

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4148全長(mm)270材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛質量(g)70タイプミドルサイズ毛丈(mm)65材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛毛幅(mm)15表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.06
  • アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
    材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
  • 静電気除去ブラシ STACシリーズ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ STACシリーズ

    スタック・アンド・オプティーク
    769税込846
    1個
    当日出荷
    STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
    仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
  • かるがーる フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)

    かるがーる フローリングワイパーN-300 EC

    CONDOR(山崎産業)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    細かなホコリや髪の毛をキャッチ。家具や幅木をいためないやわらかクッション。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。柄は伸縮柄です。
    用途フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に仕様伸縮柄材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)幅(mm)255全長(mm)685~1145質量(g)330奥行(mm)100
  • 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) エスコ

    精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    帯電防止
  • 精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ

    精密用導電ブラシ(馬毛)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    帯電防止
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)
    タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
  • 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ

    342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行ブラシ寸法(mm)235×70
  • 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)182線径(Φmm)0.25毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×35
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • 3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • 導通性ブラシ DESCO

    導通性ブラシ

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • 導通性ブラシ DESCO

    導通性ブラシ

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。
    質量(g)10抵抗値(Ω)(導体繊維)103-104
  • ESDプローブ アズワン

    ESDプローブ

    アズワン
    2,178税込2,396
    1本
    当日出荷
    はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • 丸型ブラシ接ぎ手パイプ 野宮産業

    丸型ブラシ接ぎ手パイプ

    野宮産業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    静電気除去丸型ブラシの吸い口が標準品で合わない場合にご使用ください。吸い口はΦ32mm~Φ38mm用です。
    材質ABS樹脂
  • 静電防止ブラシ ケニス

    静電防止ブラシ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
  • 8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-3
  • 4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-2
  • 4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-12
  • 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-11
  • 3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-1
  • ブラシ ホーザン

    ブラシ

    ホーザン
    849税込934
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109
  • 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

    アキレス
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け仕様アルミホルダートラスコ品番805-2446材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)150寸法L(mm)800寸法H(mm)50電極結束電極
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型

    スタック・アンド・オプティーク
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
    用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電ブラシ