クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
469件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72 サイズA4 タイプA4
1袋(250枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2 仕様クラス100対応 材質セルロース・水性樹脂ポリマー サイズA4
1袋(250枚)
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚 坪量(g/m2)72
1箱(250枚×5冊)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PP タイプインク中綿交換式
1本
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
1箱(20枚×10冊)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
1袋(3本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。 セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。 手で切断可能。 食品衛生法370号適合
クリア テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 質量(g/巻)69 テープ厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.88 引張強度(N/10mm)42.3 トラスコ品番303-5441 質量(g)690
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷

金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン)) クリップ標準型 ボディーカラー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
ライトブルー 枚数1冊:250枚 坪量(g)64/m2
1冊(250枚)
1,960 税込2,156
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4 材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他 質量(g)410 替芯61-0684-48
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き 材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理) 替芯61-0684-48
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク油性インク
1組(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク色3色組(黒・赤・青) インク油性インク ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ 電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω キャスター径(Φmm)50 取扱説明書(1.2MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4 トラスコ品番330-0064 質量(kg)1.83 枚数64 横罫 密度72g/[[平米]] 表面抵抗値(Ω)1011 アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
7,722 税込8,494
当日出荷

制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3 サイズ(適合)A4サイズ 材質(本体)制電PVC(透明)
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.8
1箱(30巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 特性耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4本)
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンペーパーSP
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
サイズA4 ブルー 仕様クラス100対応 トラスコ品番828-6620 材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー 面密度(kg/m2)72 アズワン品番2-2138-01
1箱(250枚×10袋)
16,632 税込18,295
欠品中

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)130 タイプ(クリップ)標準型 インク色 アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
3,390 税込3,729
当日出荷

1包(250枚)
6,270 税込6,897
当日出荷

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA4
1ケース(250枚×10束)
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型ノック式本体 材質金属包含樹脂(PP) 長さ(mm)132 インク色
1袋(10本)
5,120 税込5,632
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
トラスコ品番666-8384 材質本体:ABS 寸法(mm)64×108×(厚)20
1袋(1個)
580 税込638
当日出荷

100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
1ケース(250枚×10冊)ほか
21,880 税込24,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。 材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM 軸径(Φmm)11 長さ(mm)Φ132 線幅(mm)約0.6 インク油性 線の太さ細字
1セット(10本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
当日出荷