絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • マルチ計測器(2)
  • A-Gas Japan(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 18
  • 12(2)
  • 20(3)
  • 23(7)
  • 24(11)
  • 25(10)
  • 27(2)
  • 30(16)
  • 33(19)
  • 34(11)
  • 35(6)
  • 37(3)
  • 40(21)
  • 42(3)
  • 46(3)
  • 55(12)
  • 58(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • -(2)
校正証明書
  • 付き(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器マルチ クランプZCT漏れ電流・電流マルチ計測器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付) フルーク(FLUKE)クランプメーター(真の実効値タイプ・周波数測定付)フルーク(FLUKE)
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷
小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
フレキシブルクランプメータ A-Gas JapanフレキシブルクランプメータA-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
大電流用フレキシブルクランプメータ測定しずらい場所でも測定可能バックライト機能
電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)18サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ18×458
グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365 フルーク(FLUKE)グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365フルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
着脱式ジョー クランプ・メータ フルーク(FLUKE)着脱式ジョー クランプ・メータフルーク(FLUKE)
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
クランプメーター