クランプメーター :「bluetooth usb」の検索結果
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
ACリーククランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)当日出荷から18日以内出荷
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認幅(mm)64高さ(mm)233質量(g)400奥行(mm)36寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36連続使用時間(時間)48測定周波数範囲(Hz)15~2000機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)40交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A検波方式真の実効値整流(RMS)確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A最大カウント数6000最大測定導体径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398