絞り込み
使用荷重
- 0.2~0.3kN未満(6)
- 0.3~0.4kN未満(1)
- 0.4~0.5kN未満(2)
- 0.6~0.7kN未満(2)
- 1~2kN未満(2)
- 2~3kN未満(4)
- 4~5kN未満(1)
- 5~10kN未満(1)
- 10~50kg未満(9)
- 50~100kg未満(21)
- 100~500kg未満(46)
- 500~1000kg未満(21)
- 1000~2000kg未満(8)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(30)
- 水本機械製作所(25)
- スリーエッチ(16)
- エスコ(10)
- コンドーテック(9)
- FBK(4)
- ハイロジック(3)
- 浅野金属工業(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ひめじや(1)
- 関西マリーン(1)
車輪径(Φmm)
使用ロープ径(mm)
「使用荷重」から絞り込む
0.2~0.3kN未満(6)
0.4~0.5kN未満(2)
0.6~0.7kN未満(2)
1~2kN未満(2)
2~3kN未満(4)
10~50kg未満(9)
50~100kg未満(21)
100~500kg未満(46)
500~1000kg未満(21)
1000~2000kg未満(8)

プーリーリンク ステン
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
ステンレス 豆ブロック
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
リキドーブロック1車シャックルタイプ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
プーリーリンク 鉄
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥879税込¥9671個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
オープン型タテ型ロープガイド1車
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車
AIOULE(ふじわら)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
リキドーブロック1車ボルトタイプ
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。用途壁、柱等車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
コーナー滑車
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付面が90度の所に使用します。質量(g)170材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス車幅(mm)16車溝幅(mm)12表面処理(本体)304電解
ステンレス 豆ブロック
ひめじや(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質(本体)ステンレス種類滑車
プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
プーリーブロック(ベケなしタイプ)
水本機械製作所(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。仕様ベケなし材質(車輪)プラスチックタイプベケなし種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様フックタイプトラスコ品番351-4617車輪径(Φmm)66質量(g)75材質(車輪)ナイロンタイプフックタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法a(mm)115寸法B(mm)66寸法C(mm)19使用ロープ径(mm)(最大)9車数1
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ質量(g)480種類滑車寸法L(mm)58使用荷重(kg)90寸法A(mm)50寸法F(mm)44.7寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5使用ロープ径(mm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2145材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)30材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.25
ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2141材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)147材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)35使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数2車溝幅(mm)9
ステンレス 豆ブロック2車
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ材質(車輪)ステンレス種類滑車表面処理(車)バフ研磨寸法C(mm)15材質(枠)ステンレス
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)
FBK¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。用途重量物の吊り上げや引張作業。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
ステンレス スライド滑車
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。トラスコ品番204-8793材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)質量(g)41材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9包装JAN付袋入り寸法T(mm)1.5使用ロープ径(mm)~7材質(枠)ステンレス(SUS304)アズワン品番64-8412-86
75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA987SE-22全長(mm)110車輪径(Φmm)75質量(g)820種類滑車使用荷重(kg)550寸法D(mm)16寸法B(mm)65寸法T(mm)24使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)