絞り込み
使用荷重
- 0.2~0.3kN未満(6)
- 0.3~0.4kN未満(1)
- 0.4~0.5kN未満(2)
- 0.6~0.7kN未満(2)
- 1~2kN未満(2)
- 2~3kN未満(4)
- 4~5kN未満(1)
- 5~10kN未満(1)
- 10~50kg未満(9)
- 50~100kg未満(21)
- 100~500kg未満(46)
- 500~1000kg未満(21)
- 1000~2000kg未満(8)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(30)
- 水本機械製作所(25)
- スリーエッチ(16)
- エスコ(10)
- コンドーテック(9)
- FBK(4)
- ハイロジック(3)
- 浅野金属工業(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ひめじや(1)
- 関西マリーン(1)
車輪径(Φmm)
使用ロープ径(mm)
「使用荷重」から絞り込む
0.2~0.3kN未満(6)
0.4~0.5kN未満(2)
0.6~0.7kN未満(2)
1~2kN未満(2)
2~3kN未満(4)
10~50kg未満(9)
50~100kg未満(21)
100~500kg未満(46)
500~1000kg未満(21)
1000~2000kg未満(8)

25mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷回転式。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987S-11全長(mm)90車輪径(Φmm)25質量(g)50種類滑車寸法L(mm)90寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)27寸法L2(mm)60寸法B2(mm)19寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~6材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
ガーデンブロック
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷1車,50mm上部が左右に開く仕様です。カラビナをつけて使用します。車輪径(Φmm)50質量(g)170材質(車輪)ジュラコン(R)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)14車溝幅(mm)10
リキドーブロック
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車輪径(Φmm)18材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)15材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)9
固定ブロック オープン型タテ型2車
AIOULE(ふじわら)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷質量(g)460材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)120使用ロープ径(mm)~8材質(枠)ステンレス
プーリーブロックベケ付き
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径8~10mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2146材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)35質量(g)49材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)71寸法d(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法W(mm)37使用ロープ径(mm)8~10材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)9.5使用荷重(kN)0.39
ナイロンプーリーフック 使用ロープ径~9mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2142材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)75材質(車輪)ナイロンタイプフックタイプ種類滑車寸法L(mm)115寸法d(mm)13寸法S(mm)9寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)19使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)9
マリック パンチブルック 回転式
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 滑車としてお使い下さい。 回転式でご使用頂きやすいです。用途滑車としてお使いください材質(本体)SUS304種類滑車表面処理(本体)鏡面磨
ステンレスブロック 2車フック型
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ベケット付質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車全長A(mm)270使用荷重(kg)500溝幅(mm)15寸法B(mm)85厚さC(mm)83頭部フック型
ステンレスブロック 2車オーフ型
スリーエッチ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ベケット付質量(kg)1.9車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車全長A(mm)260使用荷重(kg)500溝幅(mm)15寸法B(mm)85厚さC(mm)83頭部オーフ型
ステンレススナッチ 2車フック型
スリーエッチ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷ベケット付質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)500溝幅(mm)15頭部フック型
ステンレススナッチ 2車オーフ型
スリーエッチ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷ベケット付質量(kg)1.9車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)500溝幅(mm)15頭部オーフ型
豆ブロック2車
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷車輪径(Φmm)50質量(g)560材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法L(mm)128寸法A(mm)54寸法D(mm)8寸法B(mm)56寸法C(mm)20使用ロープ径(mm)~15材質(枠)ステンレス車数2車溝幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.35使用荷重(N)2352
プーリーブロック
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様ベケ付材質(車輪)プラスチックタイプベケ付種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
スライド滑車#20 1個入
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
豆ブロックベケ付き
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック(オープンタテ型2車)
スリーエッチ¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷小型でコンパクトなデザインです。車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス質量(g)460種類滑車寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法A(mm)65寸法D(mm)34寸法E(mm)1.5寸法B(mm)75寸法C(mm)7.3使用ロープ径(mm)~Φ8
固定ブロック(オープン型タテ型1車)
スリーエッチ¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から3日以内出荷小型でコンパクトなデザインです。車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス種類滑車使用ロープ径(mm)~Φ8