絞り込み
適合ロープ径(Φmm)
- 5未満(13)
- 5~10未満(19)
- 10~20未満(13)
- 20~30未満(2)
ブランド
- 水本機械製作所(15)
- エスコ(6)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
材質
- SUS304
- SUS316(19)
- スチール(6)
- ステンレス(14)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「適合ロープ径(Φmm)」から絞り込む
5~10未満(19)
5未満(13)
10~20未満(13)
20~30未満(2)

ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
2.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
3.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
1.6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
ロープコース
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ロープシンブル
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス ロープコース
水本機械製作所¥459~税込¥505~1袋当日出荷から5日以内出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
割りシンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレスシンブル
ジョー・プリンス竹下¥199~税込¥219~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
丸シンブル
水本機械製作所¥599~税込¥659~1袋(1個)当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
板シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥91~税込¥100~1個4日以内出荷ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。種類シンブル
ステンレス ロープガイド
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス シンブル
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い材質ステンレスSUS304種類シンブル
シンブル (ステンレス製)
エスコ¥70税込¥771個翌日出荷耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。材質SUS304質量(g)4.5ワイヤー径(Φmm)4.8サイズ(mm)A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
ナイロンプーリー
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
豆シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス 板シンブル
水本機械製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 豆シンブル
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm
水本機械製作所¥219税込¥2411個3日以内出荷トラスコ品番849-1023材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類シンブル寸法L(mm)25寸法A(mm)7寸法D(mm)15寸法B(mm)9仕上バレル研磨適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス A型シンブル
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
丸シンブル KSB-16
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ワイヤーロープの結束に用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応