絞り込み
使用荷重
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(11)
- エスコ(6)
- ニッサチェイン(5)
- WAKI(和気産業)(3)
- ハイロジック(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- Wichard(2)
- ラクテム(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- シロクマ(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ひめじや(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.1kN未満(4)
0.2~0.3kN未満(11)
0.8~0.9kN未満(2)
5~10kg未満(3)
5~10kN未満(1)
10~50kg未満(14)
10kN~(1)
50~100kg未満(2)
100~500kg未満(2)

ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
アイストラップ(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥629~税込¥692~1袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
9.5mm ステンレス製 アイストラップ
エスコ¥380税込¥4181箱(5個)当日出荷エスコ品番EA638GA-10材質ステンレス幅(mm)10.9種類アイストラップ線径(Φmm)8.4使用荷重(kg)22寸法A(mm)8寸法B(mm)11寸法C(mm)29.2
ダイカストアイストラップ タグ付き
ニッサチェイン¥169~税込¥186~1個当日出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ダイカストアイストラップ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-8296材質ステンレス(SUS304)質量(g)27タイプ座ぐりなしタイプ種類アイストラップ使用荷重(kN)0.29
アイストラップL型
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
Wichard¥879~税込¥967~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス シートアイストラップ (4穴)
ハイロジック¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類アイストラップ寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10.7寸法L4(mm)12
シートアイストラップ ステンレス製
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
アイスナップ (ステンレス製)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。材質SUS316寸法(mm)A:19.1、B:81.2、C:5.1、D:12.7 X:27.4、Y:34.8質量(g)58使用荷重(kg)113
シートアイストラップ
友屋¥159税込¥1751個4日以内出荷ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
亜鉛ダイカスト製アイストラップ
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。材質ZDC2全長(mm)56寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアイストラップ 箱入
ニッサチェイン¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
ステンアイストラップ
ニッサチェイン¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力アイストラップ ロープ用
Wichard¥899~税込¥989~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス丸線アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス アイストラップ
ひめじや¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス