絞り込み
使用荷重
  • 0.1kN未満(4)
  • 0.1~0.2kN未満(5)
  • 0.2~0.3kN未満(9)
  • 0.8~0.9kN未満(2)
  • 5~10kg未満(3)
  • 10~50kg未満(5)
  • 50~100kg未満(1)
  • 100~500kg未満(1)
ブランド
  • 水本機械製作所(9)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ラクテム(2)
  • アイアイ(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 友屋(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(2)
  • SUS316L(2)
  • ステンレス(16)
  • 亜鉛合金(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.1kN未満(4)
0.2~0.3kN未満(9)
0.8~0.9kN未満(2)
5~10kg未満(3)
10~50kg未満(5)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)
  • アイストラップ 水本機械製作所

    アイストラップ

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ 水本機械製作所

    ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アイストラップ(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
    用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
  • ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm

    水本機械製作所
    619税込681
    1個
    欠品中
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス アイストラップ TRUSCO

    ステンレス アイストラップ

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ(3件のレビュー)
    205税込226
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • ステンアイストラップ アイアイ

    ステンアイストラップ

    アイアイ
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス四ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ 水本機械製作所

    ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-8296材質ステンレス(SUS304)質量(g)27タイプ座ぐりなしタイプ種類アイストラップ使用荷重(kN)0.29
  • シートアイストラップ ステンレス製 水本機械製作所

    シートアイストラップ ステンレス製

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
  • アイストラップL型 WAKI(和気産業)

    アイストラップL型

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
  • アイストラップL型 WAKI(和気産業)

    アイストラップL型

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    チェーン等の固定に
    材質ステンレスSUS304種類アイストラップ
  • ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
  • シートアイストラップ 友屋

    シートアイストラップ

    友屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
    材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
  • ステンレス アイストラップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス アイストラップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質SUS304
  • ステンレス丸線アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸線アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイストラップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • ステンレス アイストラップ 水本機械製作所

    ステンレス アイストラップ

    水本機械製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
    用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
  • ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
  • シートアイストラップ 水本機械製作所

    シートアイストラップ

    水本機械製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
吊具用アイストラップ