絞り込み
使用荷重
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
ステンレス スイベルアイフック 水本機械製作所ステンレス スイベルアイフック水本機械製作所(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップ
スイベルスナップ 水本機械製作所スイベルスナップ水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら)旗スイベルフック 真鍮製AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮種類スイベルスナップ
スイベル金具付 スプリングスナップ エスコスイベル金具付 スプリングスナップエスコ(2件のレビュー)
405税込446
1セット(2個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類スイベルスナップ表面処理ニッケルメッキ
ゴールドスナップH型 ニッサチェインゴールドスナップH型ニッサチェイン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルスナップ TRUSCOステンレス スイベルスナップTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋ほか
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
コンクリートリング WAKI(和気産業)コンクリートリングWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
クイックリリーススナップシャックル スイベル Wichardクイックリリーススナップシャックル スイベルWichard
19,980税込21,978
1個
当日出荷
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
スイベルベルトフック 水本機械製作所スイベルベルトフック水本機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
アイスナップ ステンレス製 TRUSCOアイスナップ ステンレス製TRUSCO
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
ステン回転スナップ ナスカン アイアイステン回転スナップ ナスカンアイアイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス スイベルスナップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
579税込637
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス スイベルアイスナップB型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型ひめじや(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
38mm用 ストラップスナップ エスコ38mm用 ストラップスナップエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FT-38材質ステンレス(SUS304)全長(mm)70質量(g)36種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)38口の開き(mm)8
ステンレス スイベル ひめじやステンレス スイベルひめじや
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス スイベルアイスナップA型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型ひめじや
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
スイベルスナップZ型 水本機械製作所スイベルスナップZ型水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルスナップ(強力タイプ) 水本機械製作所スイベルスナップ(強力タイプ)水本機械製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)181種類スイベルスナップ寸法L(mm)113寸法H(mm)25寸法d(mm)26寸法t(mm)14.5寸法S(mm)14寸法D(mm)7寸法W(mm)36寸法R(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47
ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェインゴールドスナップ(スチール製)ニッサチェイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ステンレススイベルベルトフック TRUSCOステンレススイベルベルトフックTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
アイスナップ 水本機械製作所アイスナップ水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
25mm用 ストラップスナップ エスコ25mm用 ストラップスナップエスコ(2件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
アイ スイベルスナップシャックル トップウォーターアイ スイベルスナップシャックルトップウォーター
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:6、D2:4.5、W:34、L:84.5、H:17.5、d:18全長(mm)84.5質量(g)50
鉄ゴールドスナップ ジョー・プリンス竹下鉄ゴールドスナップジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
10日以内出荷
材質仕上錫コバルトメッキ許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルスナップ NO.5013 WAKI(和気産業)スイベルスナップ NO.5013WAKI(和気産業)
299税込329
1個
3日以内出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金サイズ0.5種類スイベルスナップ寸法L(mm)60使用荷重(kg)10寸法A(mm)10寸法S(mm)8寸法E(mm)13寸法B(mm)22
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) エスコ73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA638FP-10材質ステンレス(SUS316)全長(mm)73種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58.5寸法D(mm)4.1寸法E(mm)4.6リング内径(Φmm)19.05口の開き(mm)7.9
75mm スイベルスナップ エスコ75mm スイベルスナップエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-92材質可鍛鋳鉄種類スイベルスナップ寸法L(mm)75寸法H(mm)13使用荷重(kg)10寸法S(mm)8表面処理クロムメッキ
ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップC型ひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス スイベルベルトフック 長さ63mm 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトフック 長さ63mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)63種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイスナップ スリーエッチステンレスアイスナップスリーエッチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製の小型フックです。
材質ステンレス種類スイベルスナップ
ナスカンスナップクローズタイプ 水本機械製作所ナスカンスナップクローズタイプ水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
117mm スイベル アイスナップ エスコ117mm スイベル アイスナップエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)158種類スイベルスナップ使用荷重(kg)135寸法A(mm)22寸法F(mm)44寸法D(mm)13寸法E(mm)43寸法B(mm)117寸法C(mm)7
102mm スイベル アイスナップ エスコ102mm スイベル アイスナップエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)99種類スイベルスナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)19寸法F(mm)35寸法D(mm)11寸法E(mm)35.5寸法B(mm)98寸法C(mm)6.3
ステン回転ナスカン アイアイステン回転ナスカンアイアイ
929税込1,022
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法S(mm)7
スプリングスナップ (スイベル金具付き) エスコスプリングスナップ (スイベル金具付き)エスコ
460税込506
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)全長(mm)48使用荷重(kg)1口の開き(mm)6リング幅(mm)18
スイベルスナップ (ステンレス製) エスコスイベルスナップ (ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。
材質SUS316
スイベルスナップ (スチール製) エスコスイベルスナップ (スチール製)エスコ
40税込44
1個
翌日出荷
チェーン等の金具として使用可能
材質スチール
ステンレス スイベルスナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スイベルスナップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番687-7661材質SUS304寸法A(mm)38寸法B(mm)9寸法C(mm)4
ステンC型スナップ ニッサチェインステンC型スナップニッサチェイン
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吊具用スイベルスナップ