191件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス リングキャッチ ひめじや

    ステンレス リングキャッチ

    ひめじや
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)101種類リングキャッチ使用荷重(kg)500
  • ステンレス リングキャッチ ひめじや

    ステンレス リングキャッチ

    ひめじや
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2708材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)49レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径11mm長さ82mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径11mm長さ82mm

    水本機械製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2703材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)179タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法B2(mm)22寸法B1(mm)24表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)7.84
  • ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2203材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)80種類スイベルスナップ寸法L(mm)74寸法S(mm)24寸法D(mm)8寸法W1(mm)20寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
  • ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)26種類スイベルスナップ寸法L(mm)58寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造です。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス OPMMリング 水本機械製作所

    ステンレス OPMMリング

    水本機械製作所
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
  • リングキャッチ 水本機械製作所

    リングキャッチ

    水本機械製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.0x 49mm ネジ止リングキャッチ エスコ

    6.0x 49mm ネジ止リングキャッチ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JJ-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ使用荷重(kg)150寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15
  • 4mm ステンレス製 J型ジョイント エスコ

    4mm ステンレス製 J型ジョイント

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638J-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法H(mm)19線径(Φmm)4使用荷重(kg)30表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)26内幅(mm)6
  • ステンレス リングキャッチ #3 (呼び 3mm) ひめじや

    ステンレス リングキャッチ #3 (呼び 3mm)

    ひめじや
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    D=3mm S=5mm L=29mm B1=10mm B2=8.5mm E=3.3mm。使用荷重 30kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。
    用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。
  • ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm) ひめじや

    ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm)

    ひめじや
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    D=2.5mm S=4.5mm L=25mm B1=9mm B2=7.5mm E=3mm。使用荷重 20kg。ナットを回して、簡単に開閉できます。
    用途チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。
  • Cカン スリーエッチ

    Cカン

    スリーエッチ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みや、トラック等の荷締めの根止め、また吊り具等の万能フックとしての使用方法に。懐が二つあるので広く応用可能です。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
    材質SUS316
  • スクリュージョイント エスコ

    スクリュージョイント

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(OD色塗装)
  • ステンレスリングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスリングキャッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    チェーンやロープなどの連結が可能です。
    用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
  • リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業

    リングキャッチ 両ネジ

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業

    SUS リングキャッチ 両ネジ

    大洋製器工業
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュージョイント 友屋

    スクリュージョイント

    友屋
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス使用荷重(kg)70
  • ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
    材質SUS304
  • DCリングキャッチ 水本機械製作所

    DCリングキャッチ

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
  • ステンスクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンスクリュージョイント

    ニッサチェイン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスプリングジョイント ニッサチェイン

    ステンスプリングジョイント

    ニッサチェイン
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスクリューキャッチ ニッサチェイン

    ステンスクリューキャッチ

    ニッサチェイン
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン

    鉄ucスクリュージョイント

    ニッサチェイン
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質表面処理ユニクロ
  • ステンレス リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス リングキャッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    チェーンやロープなどの連結が可能です。
    用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし
  • クイックリング エスコ

    クイックリング

    エスコ
    200税込220
    1組(2個)
    3日以内出荷
    プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
    材質ポリエチレン入数(個)2
  • ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコ

    ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌々日出荷
    六角棒レンチで開閉できます。
    材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上開口部(mm)6.5
  • ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm エスコ

    ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    3日以内出荷
    六角レンチで再び開くことができます。
    材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上
  • J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ エスコ

    J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    3日以内出荷
    ピンロック式で二度と開きません
    材質SUS304仕上鏡面研磨仕上
  • ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
  • プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プチカラビナ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
  • ピン止め口広リングキャッチ 水本機械製作所

    ピン止め口広リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) エスコ

    9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)9使用荷重(kg)500仕上鏡面研磨仕上
  • 銅リングキャッチ 水本機械製作所

    銅リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
    用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
  • 黄銅リングキャッチ 水本機械製作所

    黄銅リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
    用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
  • ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リングキャッチ寸法L(mm)25.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)2.5包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.15
吊具用リングキャッチ