絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(69)
- エスコ(58)
- ひめじや(9)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(6)
- ニッサチェイン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- アイアイ(4)
- スリーエッチ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 大洋製器工業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ラクテム(2)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 友屋(1)
- ハイロジック(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(7)
- 0.1~0.5kN未満(35)
- 0.5~1kN未満(37)
- 1~5kN未満(40)
- 5~10kN未満(18)
- 10~15kN未満(4)
- 15~20kN未満(3)
- 20kN~(1)
- 200kg未満(57)
- 200~400kg未満(32)
- 400~600kg未満(19)
- 600~800kg未満(11)
- 800~1000kg未満(9)
- 1000~1500kg未満(7)
- 1500kg以上(7)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
リングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1個当日出荷ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
ステンレス リングキャッチSUS316
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレスJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1個)当日出荷開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ひめじや¥629税込¥6921個当日出荷チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リングキャッチ使用荷重(kg)80
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
5mm ネジ止め J型ジョイント
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
クイックキャッチ
TRUSCO¥719~税込¥791~1袋当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ![[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707277-151203-02.jpg)
[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA980A-101材質ポリエチレン色白質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7![[黒] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707322-160905-02.jpg)
[黒] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA980A-106材質ポリエチレン色黒質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7
オープンリング ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ








































![[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707277-151203-02.jpg)
![[黒] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03707322-160905-02.jpg)