絞り込み
エコロジープロダクト

カラビナ変D型安全環ナシ
スリーエッチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
カラビナ 鉄変D型
WAKI(和気産業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。材質鉄高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
カラビナD型 環付き
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)163タイプ環付種類カラビナ使用荷重(kg)235RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.3
カラビナフックL型
Wichard¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)安全環環なし
カラビナD型 環なし
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金タイプ環なし種類カラビナ入数10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10