24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
Sフック ロングタイプ 友屋Sフック ロングタイプ友屋(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ロングSカン ひめじやステンレス ロングSカンひめじや(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
ロングエスフック ニッサチェインロングエスフックニッサチェイン(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1
スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所スーパーロングSカン ステンレス製水本機械製作所
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス回るフック ニッサチェインステンレス回るフックニッサチェイン
549税込604
1本
当日出荷
材質ステンレス基本使用荷重(kN)0.05寸法D(mm)4
スーパーロングSカン6ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン6ミリ水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
欠品中
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
719税込791
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
ネジ付ロングSカン 水本機械製作所ネジ付ロングSカン水本機械製作所
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
つぎつぎS字フック 友屋つぎつぎS字フック友屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。 店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能材質本体:ポリアセタール樹脂参考使用荷重(kg)3
アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量でカラフルです
用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート(ライトピンク) 水本機械製作所ファンシーSフックストレート(ライトピンク)水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所ファンシーSフックストレート(グリーン)水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します寸法L1(mm)1500寸法L2(mm)1492トラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2808材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)107種類Sカン寸法L1(mm)1000寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)992寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07

吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

ロング