24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • Sフック ロングタイプ 友屋

    Sフック ロングタイプ

    友屋(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
    仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
  • ステンレス ロングSカン ひめじや

    ステンレス ロングSカン

    ひめじや(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • ロングエスフック ニッサチェイン

    ロングエスフック

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    線径が太く強度があります。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1
  • スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所

    スーパーロングSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端ゴム付
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス回るフック ニッサチェイン

    ステンレス回るフック

    ニッサチェイン
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス基本使用荷重(kN)0.05寸法D(mm)4
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • スーパーロングSカン6ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン6ミリ

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • ネジ付ロングSカン 水本機械製作所

    ネジ付ロングSカン

    水本機械製作所
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
  • ファンシーSフックストレート 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
  • ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート(ブルー)

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します寸法L1(mm)1500寸法L2(mm)1492トラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • つぎつぎS字フック 友屋

    つぎつぎS字フック

    友屋
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。 店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
    仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能材質本体:ポリアセタール樹脂参考使用荷重(kg)3
  • アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所

    アルミ ファンシーSフックストレート

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量でカラフルです
    用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシーSフックストレート(ライトピンク) 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート(ライトピンク)

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシーSフックストレート(グリーン) 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート(グリーン)

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm

    水本機械製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1000mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2808材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)107種類Sカン寸法L1(mm)1000寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)992寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07

吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

ロング