絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 75(3)
- 120(1)
- 300(3)
特長
- 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(2)
- 2(1)
- 3(1)
用途
保護用(1)
補修用(2)
基材
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(1)
- プラスチック(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリプロピレン(1)
テープ長さ(m)
- 0.45
- 1(165)
- 1.5(50)
- 2(197)
- 3(123)
- 4(83)
- 5(317)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(624)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(227)
- 20(634)
- 25(431)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(641)
- 100(171)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- ケニヨン(3)
- ユニット(2)
- エスコ(1)
- 信越ポリマー(1)
- まつうら工業(1)
ケニヨン・ユニット・エスコ・信越ポリマー・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

両面接着スポンジシート#2310
まつうら工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から10日以内出荷鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマーエース
信越ポリマー¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めシートタイプA
ユニット¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷シマ鋼板など凹凸のある床・階段に良くなじむ、基材にアルミを採用したすべり止めシートです。用途転倒防止対策に。材質基材:アルミホイル、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色黒タイプ縞鋼板用対応粘着:有
リペアーテープ リップ KY11010シリーズ
ケニヨン¥759税込¥8351枚当日出荷から10日以内出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。寸法(cm)7.5×45
リペアーテープ タフタ KY11020シリーズ
ケニヨン¥759税込¥8351枚3日以内出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。寸法(cm)7.5×45
すべり止めシートタイプB
ユニット¥5,398税込¥5,9381枚3日以内出荷床面が平坦なスロープや階段への設置に向いているすべり止めシートです。用途転倒防止対策に。材質基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色黒タイプ平面用高耐久対応粘着:有
クリアーテープ
ケニヨン¥999税込¥1,0991枚当日出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可
25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA979MA-45材質PP長さ(mm)450色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2