テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
1巻
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、屋外使用可、強粘着 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 グリーンマーク認定
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 グレー
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 トラスコ品番676-6797 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 シルバー 長さ(m)22 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)54 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 クリア 質量(g)24 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)11 使用温度範囲(℃)-30~200 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)38 剥離紙平面紙 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック) 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 質量(g)21 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります