絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
テープ幅(mm)
  • 182(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(7)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • 銅箔(4)
その他・アルミ箔・ポリエステル・銅箔
テープ長さ(m)
  • 0.257
  • 1(167)
  • 1.5(54)
  • 2(198)
  • 3(128)
  • 4(90)
  • 5(339)
  • 6(63)
  • 9(53)
  • 10(638)
  • 11(60)
  • 12(48)
  • 15(157)
  • 18(279)
  • 20(682)
  • 25(468)
  • 30(186)
  • 33(126)
  • 50(746)
  • 100(258)
  • 1000(47)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(2)
グレー・シルバー・ブラウン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)3M(スリーエム)(20件のレビュー)
729税込802
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
導電性テープ 1345  シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ