絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • まつうら工業(1)
  • タイセイ(1)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
用途
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 25(1)
特長
  • 蓄光反射(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ウレタン系(1)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 0.2
  • 1(167)
  • 1.5(54)
  • 2(200)
  • 3(128)
  • 4(90)
  • 5(340)
  • 6(63)
  • 9(53)
  • 10(638)
  • 11(60)
  • 12(48)
  • 15(157)
  • 18(275)
  • 20(680)
  • 25(480)
  • 30(183)
  • 33(123)
  • 50(752)
  • 100(257)
  • 1000(47)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面接着スポンジシート#2310 まつうら工業両面接着スポンジシート#2310まつうら工業(11件のレビュー)
598税込658
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)エスコ
1,160税込1,276
1組(4枚)
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ200mmx130mm テープ用フレキシブルフックエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
構造用両面接合シート(超強力) エスコ構造用両面接合シート(超強力)エスコ
759税込835特価
1枚
当日出荷
超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
両面粘着シート(熱伝導性) エスコ両面粘着シート(熱伝導性)エスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚) エスコ200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組日本緑十字社
1,298税込1,428
1組(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3内容5枚1組主な用途表示・安全用テープ長さ(mm)200特性蓄光反射
網戸補修シート枠用 ニトムズ網戸補修シート枠用ニトムズ
32,980税込36,278
1セット(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番730-8299質量(g)15主な用途網戸補修用テープ長さ(mm)200

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ