絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(18)
  • エスコ(2)
  • 日東電工アメリカ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • Chomerics(1)
  • グリーンクロス(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
  • ストロングホールド(1)
テープ幅(mm)
  • 50.8
  • 10(400)
  • 12(265)
  • 13(108)
  • 15(603)
  • 18(235)
  • 19(416)
  • 20(541)
  • 24(172)
  • 25(816)
  • 30(496)
  • 38(268)
  • 40(243)
  • 48(222)
  • 50(1,756)
  • 60(115)
  • 75(347)
  • 100(536)
  • 150(103)
  • 200(110)
  • 300(120)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途表示・安全用(5)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.074(1)
  • 0.09(3)
  • 0.091(1)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.173(1)
  • 0.19(1)
  • 0.191(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.27(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(2)
  • 0.76(2)
  • 0.8(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 反射(2)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐熱(4)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(3)
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(4)
  • 塩ビ(5)
  • 紙系(1)
  • 鉛箔(1)
  • 銅箔(1)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・フッ素樹脂・ポリエステル・塩ビ・紙系・鉛箔・銅箔
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 9.14(1)
  • 10(2)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 32.9(8)
  • 33(3)
  • 45.7(2)
  • 50.2(1)
  • 54.8(1)
  • 65.8(5)
3・9.14・10・10.9・10.97・11・20・32.9・33・45.7・50.2・54.8・65.8
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)-50~250引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.0特性耐熱
色分け・ラインテープ 764 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 7643M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
トリムテープ 3M(スリーエム)トリムテープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(10m)
当日出荷
塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。90℃、40分の乾燥に耐えます。
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き3M(スリーエム)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
<特長>強靭な基材で切れにくく、めくれに強い切れずに剥がせる直線作業に優れるライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>倉庫等のラインマーキング、区画線施工厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)材質(ライナー)ポリエステル材質(バッキング)ビニール(キャリア)
トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349 3M(スリーエム)トリムテープ(差し込み幅10mm)#63493M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)鉛箔テープ 4203M(スリーエム)
30,980税込34,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。
リペアテープ 旭エンジニアリングリペアテープ旭エンジニアリング(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
エコノミーラインテープ TRUSCOエコノミーラインテープTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系質量(g)300主な用途工場や店舗の床の区画表示粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
19,980税込21,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
反射シート 3M(スリーエム)反射シート3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
3M PTFEテープ 5490 3M(スリーエム)3M PTFEテープ 54903M(スリーエム)(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1箱(4巻)
52日以内出荷から102日以内出荷
低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。
導電銅箔テープ Chomerics導電銅箔テープChomerics
56,980税込62,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
車両用高輝度マイクロプリズム反射テープ グリーンクロス車両用高輝度マイクロプリズム反射テープグリーンクロス
38,980税込42,878
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
トラックやトレーラー向けに設計されています。 ECE104、ClassC適合・Eマーク入。 単層構造により、端部シーリングが不要。 初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
質量(g)970寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×50.2材質(表面)アクリル、マイクロプリズム
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ 日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ日東電工アメリカ
89,980税込98,978
1巻
当日出荷
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
滑り止めテープ 5401 3M(スリーエム)滑り止めテープ 54013M(スリーエム)
41,980税込46,178
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
耐熱ナイロンフィルムテープ 855 3M(スリーエム)耐熱ナイロンフィルムテープ 8553M(スリーエム)
349,800税込384,780
1箱(24巻)
76日以内出荷から86日以内出荷
3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途基材ナイロンテープ厚さ(mm)0.091粘着剤ゴム系
紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8902 3M(スリーエム)紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 89023M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(24巻)
5日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。粉体塗装などの高温マスキング作業に最適な、薄くて柔軟性のあるテープです。
用途粉体塗装マスキング基材ポリエステル粘着剤シリコーン系
メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 4703M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(24巻)
93日以内出荷から122日以内出荷
3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
用途・電気メッキのマスキング・陽極酸化のマスキング・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング・ラベル付け・フライス加工とエッチング・ピーニング作業・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
379,800税込417,780
1箱(24巻)
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
279,800税込307,780
1箱(24巻)
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
スコッチ クレープマスキングテープ 226 3M(スリーエム)スコッチ クレープマスキングテープ 2263M(スリーエム)
449,800税込494,780
1箱(24巻)
26日以内出荷
スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
用途ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生ブラック基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル系
PTFEテープ 5480 3M(スリーエム)PTFEテープ 54803M(スリーエム)
1箱(4巻)
欠品中
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護厚さ(mm)0.09長さ(m)32.9
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 89013M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(24巻)
62日以内出荷
耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能
用途粉体塗装マスキング、スプライステープ厚さ(mm)0.060伸び(%)120引張強度(N/cm)51
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ