絞り込み
テープ幅(mm)
- 610
- 10(394)
- 12(218)
- 13(126)
- 15(526)
- 18(190)
- 19(392)
- 20(501)
- 24(139)
- 25(743)
- 30(442)
- 38(240)
- 40(222)
- 48(179)
- 50(1,540)
- 60(119)
- 75(311)
- 100(518)
- 150(134)
- 200(132)
- 300(132)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(3)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.11(2)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.16(2)
- 0.31(1)
- 0.8(1)
- 2(1)
用途
塗装・養生用(1)
多用途(1)
滑り止め用(1)
窓・サッシ用(1)
基材
- その他(2)
- オレフィン系(2)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 14.4(1)
- 18(4)
- 20(3)
- 30(2)
- 33(1)
- 50(4)
- 66(1)
3.6・7.2・14.4・18・20・30・33・50・66
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラック(4)
ホワイト(5)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- リンレイテープ(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・旭産業(エアーゲージ)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
バイオセラミックブランケット
旭産業(エアーゲージ)¥19,980~税込¥21,978~1巻翌日出荷から4日以内出荷RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
コンクリート保水養生テープ 2227HP
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷から8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
コンクリート保水養生テープ 2227HPW
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781巻8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡便に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリート保水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)610×50テープ厚さ(mm)0.11
バイオセラミックペーパー
旭産業(エアーゲージ)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか4日以内出荷RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
耐熱ポリイミドテープ 5434
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801巻8日以内出荷から38日以内出荷シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。色アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
ポリエステルテープ 8403
3M(スリーエム)¥219,800税込¥241,7801巻8日以内出荷から93日以内出荷ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)¥519,800税込¥571,7801巻6日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥18,980税込¥20,8781巻24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5