絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 光洋化学(1)
  • Suzhou Kying Industrial Material(1)
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(1)
テープ幅(mm)
  • 70
  • 5(68)
  • 9(59)
  • 10(286)
  • 12(162)
  • 13(84)
  • 15(402)
  • 18(141)
  • 19(294)
  • 20(378)
  • 24(111)
  • 25(535)
  • 30(298)
  • 38(142)
  • 40(131)
  • 48(129)
  • 50(1,292)
  • 75(205)
  • 100(355)
  • 150(65)
  • 200(68)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(2)
  • 布系(1)
フッ素樹脂・ポリエステル・布系
テープ長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.21(1)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
0.07・0.21・5・10・20・30・33・50
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
イエロー・クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープJOINTEC ADHESIVE MATERIALS
6,598税込7,258
1巻
翌日出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Materialポリイミド粘着テープSuzhou Kying Industrial Material
4,698税込5,168
1巻
翌日出荷
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズTRUSCO
429税込472
1袋(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。トラスコ品番680-0551材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)70厚さ(mm)0.13ベージュ備考切断にはカッターが必要長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,390税込1,529
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)エスコ
2,670税込2,937
1巻
翌日出荷
幅(mm)70厚さ(mm)1.2長さ(m)5
70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄) エスコ70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)エスコ
2,670税込2,937
1巻
翌日出荷
幅(mm)70厚さ(mm)1.2長さ(m)5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ