絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
テープ幅(mm)
  • 72
  • 5(76)
  • 10(317)
  • 12(195)
  • 13(90)
  • 15(484)
  • 18(187)
  • 19(338)
  • 20(440)
  • 24(140)
  • 25(642)
  • 30(373)
  • 38(204)
  • 40(166)
  • 48(155)
  • 50(1,502)
  • 60(90)
  • 75(289)
  • 100(440)
  • 150(76)
  • 200(74)
用途
  • 用途梱包用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.155(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 紙系(1)
OPP・ポリプロピレン・紙系
テープ長さ(m)
  • 50(2)
50
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
イエロー・クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(217件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5巻)
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ