絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TORAY(東レ)(23)
  • 東レ・デュポン(7)
  • エスコ(5)
  • 寺岡製作所(5)
  • きもと(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ホリコー(3)
  • アズワン(2)
  • 共同技研化学(2)
  • 帝人デュポンフィルム(2)
  • 東洋紡(2)
  • コクゴ(1)
  • 日東電工(1)
  • マクセル(1)
  • 光洋化学(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 菊水テープ(1)
  • Union tape(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(3)
  • 50(17)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 210(13)
  • 250(2)
  • 508(5)
  • 1000(14)
  • 1020(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途多用途(3)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.125
  • 0.05(210)
  • 0.06(71)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(276)
  • 0.12(110)
  • 0.13(187)
  • 0.14(128)
  • 0.15(147)
  • 0.16(150)
  • 0.17(77)
  • 0.18(141)
  • 0.2(221)
  • 0.4(86)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • 反射(1)
  • 強力(2)
  • 手で切れる(1)
  • 絶縁(9)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(3)
  • オレフィン系(2)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(8)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(3)
  • 紙系(1)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.297(9)
  • 10(8)
  • 16(2)
  • 16.4(1)
  • 20(24)
  • 25(6)
  • 30(3)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 200(2)
0.297・10・16・16.4・20・25・30・32.9・33・50・100・200
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(130件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
カットエース つや消しシリーズ 光洋化学カットエース つや消しシリーズ光洋化学(24件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに主な用途養生用、仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 厚手 光沢あり モノタロウアルミテープ 厚手 光沢ありモノタロウ(28件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
養生番長 ホリコー養生番長ホリコー(7件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。安心で高品質な日本製です。
粘着力(N/25mm)6.23
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
カプトン(R) ロール品 東レ・デュポンカプトン(R) ロール品東レ・デュポン
3,798税込4,178
1巻
翌日出荷
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
色分け・ラインテープ 764 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 7643M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
3,690税込4,059
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
ポリイミドフィルム 東レ・デュポンポリイミドフィルム東レ・デュポン(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻ほか
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
光拡散フィルム ライトアップ きもと光拡散フィルム ライトアップきもと
6,390税込7,029
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090寺岡製作所
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
桃色美人 ホリコー桃色美人ホリコー
369税込406
1巻ほか
当日出荷
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途各種養生材(プラダン等)の固定
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ 東洋紡コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ東洋紡(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10袋×10枚)
6日以内出荷
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与 高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用仕様両面易接着処理サイズA4(210×297)テープ幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
養生番長ストロング ホリコー養生番長ストロングホリコー
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性の良いフラットヤーンを使用しています。他の養生番長より強粘着です。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などにテープ幅(mm)48基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系ボールタックNo.14引張強度(N/10mm)30粘着力(N/25mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(落下分)0
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ アズワンポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズアズワン
4,320税込4,752
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
片面易接着タイプです。
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ9243M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から93日以内出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワンポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズアズワン
4,320税込4,752
1袋(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
両面易接着タイプです。
カプトン Vタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポンカプトン Vタイプ PIフィルム ロール東レ・デュポン
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)0.03~0.10

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ