絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(3)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(4)
- 75(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.125
- 0.05(23)
- 0.09(13)
- 0.1(41)
- 0.12(36)
- 0.13(33)
- 0.14(36)
- 0.15(64)
- 0.16(71)
- 0.17(22)
- 0.2(30)
- 0.25(14)
- 0.4(37)
- 0.5(34)
- 0.75(16)
- 0.8(38)
- 1(74)
- 1.1(54)
- 1.2(25)
- 2(26)
- その他(48)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 強力(1)
- 耐寒(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(3)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- 布系(3)
テープ長さ(m)
- 16(2)
- 16.4(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(1)
16・16.4・20・30・50
色
イエロー(1)
クリア(5)
ブラック(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・レッド
ブランド
- エスコ(4)
- 寺岡製作所(4)
- 3M(スリーエム)(2)
エスコ・寺岡製作所・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

不織布両面テープ NO.7565
寺岡製作所(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から22日以内出荷寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092
寺岡製作所¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から15日以内出荷熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
両面テープ
エスコ¥4,970税込¥5,4671巻翌日出荷印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。用途樹脂板各種工業用材料の固定に材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.125長さ(m)30テープ地色透明主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に粘着力(N/10mm)5.5
25mmx30m 両面テープ
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷用途樹脂板・各種工業用材料の固定にエスコ品番EA943VD-1材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系テープ地色透明主なワークパーツ
両面テープ No.7565
寺岡製作所¥13,980税込¥15,3781箱(24巻)11日以内出荷タックに優れています。PE、PPなどのつきにくい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定に。トラスコ品番716-7982材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.125色半透明長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.7粘着力(N/25mm)31.87RoHS指令(10物質対応)対応