絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本緑十字社(7)
  • 中興化成工業(6)
  • TORAY(東レ)(6)
  • エスコ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ニトムズ(4)
  • エルティーアイ(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(2)
  • 日東電工(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • AGC(1)
  • アズワン(1)
  • エーモン(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 24(1)
  • 25(13)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(2)
  • 50(17)
  • 75(2)
  • 88(2)
  • 100(5)
  • 210(4)
  • 300(4)
  • 500(2)
  • 1000(4)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(7)
  • 用途補修用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3
  • 0.05(211)
  • 0.06(70)
  • 0.07(71)
  • 0.08(116)
  • 0.09(128)
  • 0.1(276)
  • 0.12(110)
  • 0.125(68)
  • 0.13(186)
  • 0.14(130)
  • 0.15(148)
  • 0.16(150)
  • 0.17(77)
  • 0.18(141)
  • 0.2(221)
  • 0.4(86)
  • 0.5(132)
  • 0.8(120)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 絶縁(7)
  • 耐久(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(4)
  • 蓄光反射(6)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(4)
  • アルミ箔(1)
  • ウレタン系(1)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(1)
  • フッ素樹脂(4)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(17)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(7)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 0.04(1)
  • 0.088(1)
  • 0.2(3)
  • 0.297(3)
  • 0.3(2)
  • 0.48(1)
  • 0.95(2)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(7)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 18(1)
  • 19.6(1)
  • 20(11)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 50(2)
0.04・0.088・0.2・0.297・0.3・0.48・0.95・1・2・3・5・9・10・18・19.6・20・25・30・33・50
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布粘着テープ102N7 シリーズ ニチバン布粘着テープ102N7 シリーズニチバン(35件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
無溶剤タイプの粘着剤を使用。 巻き戻しが軽く作業効率も良好。 強粘着で抜群の保持力。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘伸度(%)7タック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)177.3粘着力(N/25mm)12.63巻戻し力(N/25mm)6.75RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
自己融着テープ モノタロウ自己融着テープモノタロウ(16件のレビュー)
858税込944
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
カラー布テープ ニチバンカラー布テープニチバン(8件のレビュー)
669税込736特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。
テープ ハーネス結束用 モノタロウテープ ハーネス結束用モノタロウ(34件のレビュー)
649税込714
1巻(19.6m)
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 粗面用WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ハーネス結束&保護テープ エーモンハーネス結束&保護テープエーモン
449税込494
1巻(5m)
当日出荷
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(6件のレビュー)
479税込527
1袋(16個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用 3M(スリーエム)スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。トラスコ品番835-4270材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)10テープタイプ重ね貼り可
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学
649税込714
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(クリア)日東電工
4,290税込4,719
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
16,980税込18,678
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル現場施工用布粘着テープ プロ3000日東エルマテリアル
599税込659
1巻
当日出荷
凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻
当日出荷から11日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
4,498税込4,948
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ 古藤工業(Monf)梱包用布テープ古藤工業(Monf)
9,998税込10,998
1箱(30巻)
4日以内出荷
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ淀川ヒューテック
19,980税込21,978
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)まつうら工業
1,098税込1,208
1セット(8枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
32,980税込36,278
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
網戸補修テープ ニトムズ網戸補修テープニトムズ
349税込384
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)3M シリコーン製自己融着テープ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
ビバスーパーラインテープ ビバビバスーパーラインテープビバ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番469-3111材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20
緑十字 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社緑十字 高輝度蓄光テープ日本緑十字社
1,098税込1,208
1巻
3日以内出荷
トラスコ品番107-2524幅(mm)15厚さ(mm)0.3グリーン長さ(m)1対応電気が消えても長時間光ります。
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
13,900税込15,290
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
網戸補修テープ ニトムズ網戸補修テープニトムズ
349税込384
1個
6日以内出荷
網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
用途網戸破れの簡易補修に。材質ポリエステル厚さ(mm)0.3透明/ネット柄内容透明/ネット柄 各1粘着剤合成ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT 日本緑十字社緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT日本緑十字社
7,998税込8,798
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
ビバスーパーラインテープ タカハラコーポレーションビバスーパーラインテープタカハラコーポレーション
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番436-4249材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3長さ(m)20主な用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に使用場所屋内特性超耐久
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組日本緑十字社
1,298税込1,428
1組(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3内容5枚1組主な用途表示・安全用テープ長さ(mm)200特性蓄光反射
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組日本緑十字社
999税込1,099
1組(3巻)
4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)33テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1内容3巻1組主な用途表示・安全用特性蓄光反射

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ