絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • オカモト[安全靴・作業靴](4)
  • 寺岡製作所(3)
  • ニチバン(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • セキスイ(1)
  • マクセル(1)
  • 共同技研化学(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 38(6)
  • 48(3)
  • 50(14)
  • 60(3)
  • 75(6)
  • 100(7)
  • 610(1)
  • カスタマイズ商品(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途梱包用(8)
  • 用途窓・サッシ用(2)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.31
  • 0.05(210)
  • 0.06(71)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(276)
  • 0.12(110)
  • 0.125(68)
  • 0.13(187)
  • 0.14(128)
  • 0.15(147)
  • 0.16(150)
  • 0.17(77)
  • 0.18(141)
  • 0.2(221)
  • 0.4(86)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • はがせる(4)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(5)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 防水(2)
基材
  • アクリル系(2)
  • ポリエチレン(8)
  • 布系(11)
  • 紙系(1)
アクリル系・ポリエチレン・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 22.8(1)
  • 25(14)
  • 30(1)
  • 54.8(1)
15・20・22・22.8・25・30・54.8
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ 重梱包用 モノタロウ布テープ 重梱包用モノタロウ(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。タイプ重梱包用主な用途梱包用引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
オリーブテープ NO.145 寺岡製作所オリーブテープ NO.145寺岡製作所(18件のレビュー)
619税込681特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
299税込329特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
カラーマットクロステープ マクセルカラーマットクロステープマクセル(15件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142 寺岡製作所布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142寺岡製作所(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.111 オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。主な用途重梱包、各種資材の仮固定・保護・結束粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/25mm)140.2引張強度(N/10mm)66.6展開力(N/10mm)1.73粘着力(N/25mm)10.8テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
養生用布粘着テープ No.108 ニチバン養生用布粘着テープ No.108ニチバン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.111カラーオカモト[安全靴・作業靴]
599税込659特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
養生用布テープ NO.148 寺岡製作所養生用布テープ NO.148寺岡製作所
289税込318
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,097税込3,407
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
布テープ No.112 オカモト[安全靴・作業靴]布テープ No.112オカモト[安全靴・作業靴]
13,980税込15,378
1ケース(30巻)
当日出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)66.6展開力(N/10mm)1.73テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
補修テープ tesa(テサ/テサテープ)補修テープtesa(テサ/テサテープ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
51,980税込57,178
1巻
当日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン養生用布粘着テープNo.106GRニチバン
669税込736
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9主な用途養生用引張強度(N/10mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布テープ NO.111 シュリンク オカモト[安全靴・作業靴]カラー布テープ NO.111 シュリンクオカモト[安全靴・作業靴]
21,980税込24,178
1箱(30巻)
7日以内出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。幅(mm)50長さ(m)25基材スフ織布テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途重梱包用/各種色分用引張強度(N/10mm)66.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
ダクトテープ 8979N 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979N3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(24巻)
92日以内出荷
3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープオリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
479,800税込527,780
1巻
6日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ