絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(10)
  • エスコ(7)
  • 日本緑十字社(3)
  • マクセル(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • コニシ(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • エルティーアイ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 10(4)
  • 12(7)
  • 15(1)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(14)
  • 75(1)
  • 100(5)
  • 300(1)
  • 530(1)
  • 584(1)
  • 1150(2)
  • カスタマイズ商品(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(7)
  • 用途表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.6
  • 0.05(210)
  • 0.06(71)
  • 0.07(71)
  • 0.08(115)
  • 0.09(128)
  • 0.1(276)
  • 0.12(110)
  • 0.125(68)
  • 0.13(187)
  • 0.14(129)
  • 0.15(147)
  • 0.16(150)
  • 0.17(77)
  • 0.18(141)
  • 0.2(221)
  • 0.4(86)
  • 0.5(132)
  • 0.8(119)
  • 1(150)
  • 1.1(71)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(5)
  • 強力(2)
  • 柔軟(2)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 蓄光反射(3)
  • 蛍光反射(3)
  • 超強力(2)
  • 防水(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(11)
  • ゴム系(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(5)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(3)
その他・アクリル系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
  • 0.06(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(11)
  • 10(3)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32.9(1)
  • 33(5)
0.06・1・1.5・2・3・4・5・10・20・25・30・32.9・33
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル超高輝度蓄光テープ JDクラス日東エルマテリアル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
滑り止めテープ 日本緑十字社滑り止めテープ日本緑十字社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.6質量(g)446テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5主な用途滑り止め用
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ(5件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光)日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
スーパーブチルテープ片面 50mmX20m マクセルスーパーブチルテープ片面 50mmX20mマクセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用トラスコ品番497-4883材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)1再生材使用使用
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から35日以内出荷
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-063M(スリーエム)
2,060税込2,266
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
スーパーブチルテープ No.9830 マクセルスーパーブチルテープ No.9830マクセル
41,980税込46,178
1ケース(8巻)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)エスコ
2,500税込2,750
1巻
当日出荷
高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ日本緑十字社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF3M(スリーエム)
1,789税込1,968
1巻
3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)蓄光ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な用途滑り止め用特性蓄光
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
材質EPDMゴムテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7992-29関連資料仕様(0.08MB)
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
108日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF3M(スリーエム)
87,980税込96,778
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から84日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1箱(11巻)ほか
64日以内出荷から85日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープコニシ
4,923税込5,415
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)オーダーカット:20~1200厚さ(mm)0.6長さ(m)30基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
50mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ50mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)エスコ
7,210税込7,931
1巻
翌日出荷
材質EPDMゴムテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7992-30関連資料仕様(0.08MB)
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)エスコ
2,500税込2,750
1巻
翌日出荷
100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-3主な用途滑り止め用特性蛍光
50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-2主な用途滑り止め用特性蛍光
25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ25mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-1主な用途滑り止め用特性蛍光
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)
10日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ ミラクルチチ-60 3M(スリーエム)両面粘着テープ ミラクルチチ-603M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(4000枚)
12日以内出荷
貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。厚さ(mm)0.6寸法(mm)10×60基材ポリエステル粘着剤アクリル系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ