絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • TRUSCO(2)
  • テサ (tesa)(2)
  • HEIKO(2)
  • キラックス(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • スミロン(1)
  • スマートバリュー(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 38(2)
  • 48(9)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 1020(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途梱包用(11)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065
  • 0.05(146)
  • 0.08(96)
  • 0.09(97)
  • 0.1(218)
  • 0.11(56)
  • 0.12(91)
  • 0.125(57)
  • 0.13(150)
  • 0.14(108)
  • 0.15(130)
  • 0.16(124)
  • 0.17(74)
  • 0.18(119)
  • 0.2(187)
  • 0.25(57)
  • 0.4(65)
  • 0.5(117)
  • 0.8(102)
  • 1(138)
  • 1.1(58)
特長
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
基材
  • OPP(4)
  • ポリイミド(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(9)
  • 塩ビ(1)
OPP・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 33(6)
  • 50(12)
  • 66(2)
  • 100(7)
  • 500(1)
  • 1000(2)
10・33・50・66・100・500・1000
粘着剤
  • アクリル系(8)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
  • 色白×赤(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(75件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(54件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)112.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ音が静か、重ね貼り可
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー透明梱包用テープ中・重梱包用スマートバリュー(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用引張強度(N/25mm)50以上粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
169税込186
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに仕様ディスペンサーつきトラスコ品番407-1638芯径(mm)25環境対応汚染物質削減
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
299税込329
1巻ほか
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
ポリイミド粘着テープ TRUSCOポリイミド粘着テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性、耐薬品性に優れています。
用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(7件のレビュー)
618税込680
1巻
当日出荷
柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
主な用途梱包用オリーブガーデン引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001502
ラインテープ”58131” テサ (tesa)ラインテープ”58131”テサ (tesa)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
ポリイミド粘着テープ テサ51408 テサ (tesa)ポリイミド粘着テープ テサ51408テサ (tesa)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
6日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(9件のレビュー)
618税込680
1巻
当日出荷
柄は流行のダマスクをモチーフにしました。
主な用途梱包用ダマスク引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001503
黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)黒色ポリエステルテープ8422B3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(4巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
アズピュア ポリイミドテープ アズピュア(アズワン)アズピュア ポリイミドテープアズピュア(アズワン)
29,898税込32,888
1袋(10巻)ほか
翌々日出荷
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ