絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1020(1)
  • 1250(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(2)
特長
  • 耐候(1)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(9)
  • 0.055(9)
  • 0.06(11)
  • 0.063(1)
  • 0.07(10)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.12(4)
  • 0.13(1)
  • 0.15(2)
  • 0.162(2)
  • 0.17(1)
  • 0.21(2)
  • 0.315(1)
  • 0.337(1)
基材
  • ポリエチレン(2)
ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(4)
50・100
ブランド
  • スミロン(2)
  • 日東電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
スミロン・日東電工・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
100(4)
150(2)
200(2)
300(2)
400(1)
500(1)
600(1)
1020(1)
1250(1)
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(1箱×2本)ほか
9日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン
49,980税込54,978
1箱(1箱×16本)ほか
9日以内出荷
透明長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.8N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応
表面保護材