絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(8)
  • 50(2)
テープ長さ(m)
  • 50(9)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065
  • 0.028(1)
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.045(9)
  • 0.046(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(20)
  • 0.052(3)
  • 0.053(3)
  • 0.055(12)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.067(4)
  • 0.07(6)
  • 0.075(2)
  • 0.086(1)
  • 0.09(10)
  • 0.095(1)
  • 0.105(1)
用途
  • 用途梱包用(9)
特長
  • 強力(1)
基材
  • OPP(4)
  • ポリプロピレン(6)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(4)
  • 音が静か(1)
文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(6)
  • 色ベージュ(1)
イエロー・クリア・ベージュ
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • HEIKO(2)
  • キラックス(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • スマートバリュー(1)
モノタロウ・HEIKO・キラックス・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・スマートバリュー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(79件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(56件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)112.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ音が静か、重ね貼り可
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(12件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50巻)
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー透明梱包用テープ中・重梱包用スマートバリュー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50巻)
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用引張強度(N/25mm)50以上粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
欠品中
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(7件のレビュー)
618税込680
1巻
当日出荷
柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
主な用途梱包用オリーブガーデン引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001502
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(9件のレビュー)
618税込680
1巻
4日以内出荷
柄は流行のダマスクをモチーフにしました。
主な用途梱包用ダマスク引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001503
OPPテープ