絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(6)
- 20(6)
- 25(9)
- 30(7)
- 32(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 50(15)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(7)
- 100(8)
- 150(3)
- 300(1)
特長
- その他(1)
- 柔軟(3)
- 耐候(2)
- 耐水(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 3
- 0.05(176)
- 0.06(60)
- 0.08(114)
- 0.09(101)
- 0.1(252)
- 0.12(101)
- 0.13(175)
- 0.14(112)
- 0.15(137)
- 0.16(160)
- 0.17(80)
- 0.18(132)
- 0.2(217)
- 0.23(60)
- 0.3(76)
- 0.4(85)
- 0.5(130)
- 0.8(119)
- 1(154)
- 1.1(74)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(2)
車用(1)
基材
- その他(5)
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- グラスファイバー(4)
- ゴム系(7)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.45(1)
- 0.6(1)
- 0.66(3)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 7(2)
- 10(9)
- 15(1)
- 30(11)
0.2・0.45・0.6・0.66・1・2・3・4・7・10・15・30
色
イエロー(3)
グリーン(1)
グレー(7)
ゴールド(1)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ホワイト(2)
黒×黄(1)
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ホワイト・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- カーボーイ(4)
- エアロフレックス(4)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 旦暮商店(2)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ニチアス(1)
- 槌屋(1)
- ケニス(1)
- ミリオン(1)
- まつうら工業(1)
- フカガワ(1)
- セルパック(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・カーボーイ・エアロフレックス・ニトムズ・マクセル・旦暮商店・コクゴ・3M(スリーエム)・セキスイ・日本緑十字社・ニチアス・槌屋・ケニス・ミリオン・まつうら工業・フカガワ・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
両面接着スポンジシート#2310
まつうら工業(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(2枚)ほか当日出荷から10日以内出荷鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
両面スーパーブチルテープ
マクセル(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個9日以内出荷薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3色グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
エアロテープ 粘着無タイプ 35010
エアロフレックス¥3,898税込¥4,2881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥199~税込¥219~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
エアロテープ 粘着無タイプ 32510
エアロフレックス¥1,898税込¥2,0881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
すべり止めマグネットシート
カーボーイ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。用途屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。テープ幅(mm)150基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)0.6砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)3粘着剤アクリル系マグネット塩素化ポリエチレン
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
ガラステープ
コクゴ¥8,998~税込¥9,898~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
電設用パテテープ
セルパック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3色黒長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
ブチルシール
ミリオン¥19,980~税込¥21,978~1箱(20巻×1箱)4日以内出荷テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
エアロテープ 粘着無タイプ 37510
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881個(10m×1巻)4日以内出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm
エスコ¥1,220税込¥1,3421枚翌日出荷銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150色カッパーゴールド医薬品医療機器等法医薬部外品
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
スーパーブチルテープ No.5933
マクセル¥22,980~税込¥25,278~1ケース(32巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用