絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
テープ厚さ(mm)
- 3
- 0.03(2)
- 0.06(3)
- 0.07(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(8)
- 0.18(16)
- 0.2(89)
- 0.22(3)
- 0.23(6)
- 0.25(4)
- 0.26(3)
- 0.3(4)
- 0.4(8)
- 0.5(36)
- 0.51(5)
- 0.76(11)
- 1(13)
- 1.1(12)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 10(1)
基材
- ゴム系(2)
色
ブラック(1)
ブランド
- ミリオン(1)
- セルパック(1)
ミリオン・セルパック
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

電設用パテテープ
セルパック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3色黒長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
ブチルシール
ミリオン¥19,980~税込¥21,978~1箱(20巻×1箱)4日以内出荷テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10