絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属・銅箔・基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・18・20・25・30・33・50・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: テープ

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5,339件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
コアラグリップ両面テープ JITコアラグリップ両面テープJIT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
自動車用 ハーネステープ JTC自動車用 ハーネステープJTC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプRoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.8長さ(m)10
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(16件のレビュー)
339税込373
1箱(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護基材特殊PO主な用途自動車塗膜用粘着力(g/25mm)500テープ厚さ(μm)50粘着タイプはがせる
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)仮固定用テープ 88983M(スリーエム)(12件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(8件のレビュー)
749税込824
1パック(5巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
クラフトテープ SWANクラフトテープSWAN
899税込989
1パック(5巻)
当日出荷
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途クラフト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード001800825
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-ALダイヤテックス(10件のレビュー)
809税込890
1巻ほか
当日出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280 ニトムズシーリング用マスキングテープ No.7280ニトムズ(4件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ19mmx20m ビニールテープ(橙)エスコ(4件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
握帯グリップテープDX 土牛握帯グリップテープDX土牛(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
室内用 ラインテープ A型 ニトムズ室内用 ラインテープ A型ニトムズ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
再生PET布テープ 寺岡製作所再生PET布テープ寺岡製作所
459税込505特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26グリーン購入法適合再生材使用率(%)16再生材使用使用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]梱包用テープカッターグ リップカットPLUS(プラス)[文具]
299税込329
1個
当日出荷
グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター梱包作業の数々のストレスを解消!1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ6.本体を長く使える「替刃式」
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
459税込505
1セット(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズはがせる一般両面テープNO.5000NDニトムズ(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
シリコンゴム用両面テープ#5302A まつうら工業シリコンゴム用両面テープ#5302Aまつうら工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
298税込328
1巻ほか
当日出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!きれいに手で切れる塩ビOK字が書ける耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)5
50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ50mmx10m 防食テープ(シルバー)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.4アズワン品番64-7956-19
アルミ箔粘着テープ(つや消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)寺岡製作所(1件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
すべり止めテープ MYSTすべり止めテープMYST(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)12.1
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ