テープ :「ガムテープ 1箱」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽~中梱包
伸び(%)9
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。
テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。
品番No.226
引張強度(N/25mm)147.0
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)28
伸び(%)7
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)157.4
引張強度(N/10mm)63.5
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
安全性や作業性に優れています。
すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包
伸度(%)8
引張強度(N/25mm)157.3
引張強度(N/10mm)62.9
引裂強度(N[gf])1.14[116]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。
巻き芯には再生紙を使用しています。
国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/25mm)113.6
引張強度(N/10mm)45.4
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用
仕様手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ中梱包用、無溶剤
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。
伸度(%)9
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/10mm)64.8
保持力(ズレmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートバリューのクラフトテープ。
仕様手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
テープ幅(mm)50
基材クラフト
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.135
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱
材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
仕様手で切れる
その他油性インキで可
トラスコ品番808-0991
材質【基材】クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)【粘着剤】ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色クリーム
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.28
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)8.2
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。
環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包
伸度(%)6
引張強度(N/25mm)166.6
RoHS指令(10物質対応)対応
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。
伸度(%)9
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/10mm)68.9
保持力(ズレmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
薄手でしなやかなソフトクロスの汎用廉価タイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重~中梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)8.8
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/10mm)54.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱
材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重梱包用
伸度(%)9
粘着力(N/10mm)7.93
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/10mm)61.5
保持力(ズレmm)0.5
こんなお得な商品も!
バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。
質量(g)310
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)35
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
主な用途梱包用
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色ダンボール色
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。