テープ :「ファイバークラフト」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。
UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。
難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。
各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。
機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914
RoHS指令(10物質対応)対応
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード
適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
材質ABS樹脂
質量(kg)1.6
電源AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行213
本体寸法(mm)幅116
本体高さ(mm)140
ヒューズ2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
テープ長さ設定範囲(mm)5~999
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード
適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
長さ(mm)(先端折り曲げ)7
質量(kg)1.83
電源AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行222
最大外径(mm)(テープ)300
本体寸法(mm)幅116
本体高さ(mm)148
ヒューズ2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。
プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。
長期間航海の船舶の補修、補強。
仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2
セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット
材質ファイバーグラス製布テープ
硬度ショアーD 60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2
耐熱温度(℃)-15~200
耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等
耐圧(kg/cm2)12.6
特性耐薬品
硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。