テープ :「フィルム 厚さ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産品ならではの優れた品質と高い安定性!サイズも豊富です。
1パック(5本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)100
1巻(100m)
121,000 税込133,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三井化学東セロ表面保護フィルム T500
厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPV-363 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 カスタマイズ可
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)100 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

三井化学東セロ表面保護フィルム B505
厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム 厚さ(μm)30 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147) 剪断接着力(N/400mm2)323.6
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井化学東セロ表面保護フィルム B500
厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護 幅(mm)100 厚さ(mm)0.063 長さ(m)100 伸び(%)550 主な用途保護用 引張強度(N/20mm)30 ミシン目(mm)(ピッチ)290
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷

厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弱粘着タイプです。 ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.1 粘着タイプ弱粘着
1ケース(2本)
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

SPV-201SR 【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工 カスタマイズ可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 厚さ(mm)0.12 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,093 税込1,202
4日以内出荷

NO.707-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.707-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング 厚さ(mm)0.03 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)11.25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,290 税込1,419
10日以内出荷

NO.7075-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7075-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,720 税込1,892
10日以内出荷

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

1ケースほか
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途表面保護用
1ケース(2本)
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番124-8225 質量(kg)16.7 主な用途表面保護用
1ケース
42,980 税込47,278
10日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

有機溶剤を使用せず、水系粘着剤を利用したステンレス等の金属板用表面保護材です。 はく離作業が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
材質フィルム/ポリエチレン系フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 引張強度(N/20mm)30 巻戻し力0.7N/20mm
1巻(100m)
1,610 税込1,771
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8602TNW-05 【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05
エコ商品
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります